直管LEDランプ 15W形

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46445404 品番 LDF15SS・D/6/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)6.6 光色昼光色 全光束(Lm)880 全長(mm)436 質量(g)140 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46445413
2024-06-11
用途:
既存蛍光灯との置き換え
サービス業

発色・光量共に問題無く、作りもしっかりしてました。

対象商品:
46445404
2021-11-08
用途:
蛍光灯の交換
cozycycle 様

100円ショップでもこのサイズの蛍光灯は有りますが、LEDに替えて全く明るさが変わりました!
他の所も全てこれに交換予定です。

対象商品:
46445404
2021-10-04
用途:
玄関の外の照明
製造業

LEDに変えた事により、照明を点けるのにまだ早いかな、と悩む必要がなくなりました。

対象商品:
46445404
2021-04-08
用途:
蛍光灯からの交換

蛍光灯の電球を交換しました。明るいし、すぐ点くのは思った以上に便利です。交換も簡単です。大満足!

1人が参考にしています
対象商品:
46445413
2021-03-22
用途:
照明器具の取り替え作業
サービス業

商品の扱い易さと性能に満足している。またこのメーカーの商品を使ってみたい。

対象商品:
46445413
2020-05-20
用途:
洗面化粧台の照明用として
サービス業

蛍光灯の代替に購入しました。パルックの直管蛍光灯と比べても随分明るさは増しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする