普通紙ファックス用インクリボン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46445447 品番 OAI-FBB46S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
適合FAX-105CLY、FAX-300CL/CLW/TA、FAX-310DE3/DL/DW/TA、FAX-315DL/DW、FAX-320DE4/DL/DW/TA、 FAX-330DL/DW、FAX-350CL/CLW、FAX-360DL/DW、FAX-370DL/DW、FAX-380DL/DW、FAX-KJ8CL、FAX-KJ9CL メーカー純正品番PC-551 適合機種メーカーbrother 幅(mm)217 タイプS-B2 長さ(m)46.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:615

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
46445499
2022-11-19
用途:
faxに使用している。
シオン技研工業 様 (建設業・工事業)

今回、古い電話機を再利用したのですが既設のインクリボンが乾いたので、取り替えたのですが綺麗にコピーできました。

対象商品:
46445499
2020-08-10
用途:
fax受信
農・林・水産業

ファックス受信時インクリボンが記録紙に張り付いたまま排出され紙詰まりを起こす。

インクリボンの巻き取り側の紙芯に刺さっている青いギアにガタが
あって、ファックス側のギアとうまく噛み合わず
インクリボンをうまく巻き取ってくれないのが原因のようで、
青いギアを接着剤で固定したら、紙詰まりも無くなりまともに使えるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
46445474
2019-11-15
用途:
ファクス用

この商品の前のものを使っていて半分を超えたあたりで
予備として買った 以前のものはS-P1というタイプであった
機種は適合していたがファクスが来た時にリボンがペーパーにくっついてペーパーと一緒に出てきたのでセットしなおしたのだがそれ以降毎回なので
捨てて今回のものに変えた
また同じ現象が出なければよいのだけど

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする