VR-9110 まるで天然芝 ワタナベ工業 46445517

 

VR-9110 まるで天然芝 ワタナベ工業 46445517
VR-9110 まるで天然芝 ワタナベ工業 46445517
VR-9110 まるで天然芝 ワタナベ工業 46445517
VR-9110 まるで天然芝 ワタナベ工業 46445517

まるで天然芝

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)
内容量1巻(10m)注文コード46445517品番VR-9110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。
水はけ用の穴が開いており、透水性があります。

用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。シート長さ(m)10(表)グリーン、(裏)ブラックシート幅(mm)910厚さ(mm)10材質(表面/裏面)ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
注意
※製品の特性上、温度差により若干伸縮する可能性がございます。火気厳禁。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 施設の床が傷つかないように
卸売・小売業

芝下の黒マットをもう少し厚くして衝撃吸収して欲しい。

対象商品 : 46445517
2021-06-18
用途: ガーデニング
株式会社ルークスアソシエイツその他業種

まるで天然芝でした。芝丈が短くいいです。
日本製なので安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする