富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
No.6黒当て(黒吟アテ付 床皮背縫)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46445578
品番
1623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。
背縫いタイプ。
親指指又黒吟当付。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
25
材質
牛床皮、牛表皮
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.5