富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋 No.6
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
46445587
品番
1607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れています。
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床皮
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.5