1628 牛床革手袋 No.6 富士グローブ 46445596 1628 牛床革手袋 No.6 富士グローブ 46445596 1628 牛床革手袋 No.6 富士グローブ 46445596

牛床革手袋 No.6

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46445596 品番 1628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

耐熱性・耐久性に優れています。

用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)25 材質牛床皮 入数(双)1 厚さ(mm)1.5 左右区別

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37085316
2015-05-27
用途:
機械のメンテナンス時に高温部近くで作業をする時

柔らかくて作業性が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする