富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
EX-120 床皮甲メリヤス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46445709
品番
1227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。通気性抜群の甲メリタイプ。
サイズ
M
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
牛床皮、綿
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1