EX-120 床皮甲メリヤス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード46445727 品番1229
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。通気性抜群の甲メリタイプ。

サイズLL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)24 材質牛床皮、綿 入数(双)1 用途土木、建築、ハードな作業に 厚さ(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする