5927 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 46445736 5927 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 46445736 5927 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 46445736 5927 牛床革手袋 (袖口マジック式) 富士グローブ 46445736

牛床革手袋 (袖口マジック式)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 46445736 品番 5927
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

袖口マジック式で手にフィットします。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)21 材質牛床皮 入数(双)1 用途配線・配管工事、建築土木工事、レジャーなど。 厚さ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46445745
2022-03-20
用途:
機械加工作業時
KAYS株式会社 様 (製造業)

革がやわらかく、加工作業がとてもやりやすい。
袖口がマジック式で止める事が出来、作業効率が良い。

対象商品:
46445745
2022-02-19
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

作業で使用するにはちょうど良い厚さの皮です。
細かい作業では理想的な感じです。

対象商品:
46445745
2022-02-11
用途:
高圧ガス作業
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

モノタロウブランドのフリーサイズではキツい人がいるため、この商品のLLを購入しています。高いだけあって造りがしっかりしています。

対象商品:
46445745
2021-03-10
用途:
サボテンの植え替え
HF電子 様

これはいい、ついうっかり棘を刺すので困ってましたが
棘が刺さりにくいです。

対象商品:
46445745
2020-07-25
用途:
施設のメンテナンス
タナベ環境工学株式会社 様 (サービス業)

固く丈夫な作りでした。
針金や割れたガラス等を運ぶ事が多いのですが、十分切創防止に役立ちます。

対象商品:
46445745
2019-10-01
用途:
農作業用
農・林・水産業

先日の台風で倒れた樹木の処理作業に使っています。最初は硬めですが、馴染んでくると柔らかくなり使いやすい。枝葉焼却作業では、多少なら燃えかけの破片や枝を掴んでも平気です。洗濯しても大丈夫です。

対象商品:
39576187
2018-11-05
用途:
溶接などの作業時
農・林・水産業

革が厚く丈夫で溶接などにも使えるし、マジックテープで裾を止められるタイプが欲しかったので満足です。

対象商品:
39576187
2017-09-08
用途:
作業時(庭仕事、大工、農作業)
農・林・水産業

0.7oの厚さと記載されていましたが結構分厚いのですね。
耐久性は有るのではと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする