富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
船具用白中厚 床皮 甲帆布
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
46445806
品番
1501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐熱性・耐久性に優れた牛床皮でハードワークに最適です。防水処理帆布使用。内綿付き。
サイズ
フリー
全長(cm)
26.5
中指長(cm)
8.8
手のひらまわり(cm)
25.6
材質
牛床皮、帆布、綿
入数(双)
1
用途
土木、建築、ハードな作業に
厚さ(mm)
1.5