ドレンクリーナー 手動タイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46445849 品番-
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手動タイプのドレンクリーナーです。
7.5mと長いワイヤーで長い配管でも楽に掃除が可能です。

用途排水管の清掃に 材質ハイカーボンスチール 質量(kg)1.7 ワイヤー径(Φmm)6.3 ワイヤー長さ(m)7.5 適合パイプ径(Φmm)38〜76
注意
※用途以外では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-13
用途:
鯉池浄化排水管
鏡神社 様

購入後すぐに使用しなかったが実用した結果問題なくヘドロの清掃ができた。ただしワイヤーの腰が固いので90度エルボを通す部分は手間取った。もう少しワイヤーの柔軟性があると曲がりくねった配管も通しやすいと思う。

対象商品:
46445849
2022-02-19
用途:
キッチンの配管つまりの洗浄
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

少しコーナーが曲がりづらく感じましたが、先を少し曲げれば問題なく使用できました。使用後洗っていると最後までワイヤーが抜けてしまいました。どこにも固定されていないのでとりあえずワイヤーをケースに入れましたが、これでいいのか分かりません。簡単な説明書が有ればと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
46445849
2021-04-29
用途:
洗面所の配水管清掃
株式会社アイキャスト 様

配水管の目詰まりがを簡単に解消することが出来ました。

2020-08-10
用途:
排水パイプのつまりを解消するため

この製品を使って無事解決できました。外構の排水パイプからポリ袋の切れ端などが出てきました。安くていい製品だと思いますがハンドルがペラペラで持ちにくいと感じました。必要以上に力を入れすぎないために意図的にペラペラにしてるのかもしれませんが・・・

4人が参考にしています
対象商品:
46445849
2020-03-09
用途:
キッチンの排水パイプ詰まりの清掃。
その他業種

床下の排水パイプが、立ち上がりから2メートルくらいのところで直角に配管されているため、今までに使ったパイプクリーナーはそこのところを突破できず、すぐにまた詰まってしまい、困っていました。このドレンクリーナーは、そこのところをすんなり突破。おかげで詰まりの悩みが解消しました。先端の形と堅さ具合がよくできているようです。ワイヤーの長さも、長すぎず短かすぎずちょうどよい。ただ、取っ手が貧弱なので、手がちょっと痛くなります。その点だけ、要改良です。

3人が参考にしています
2020-04-28
用途:
排水管の詰まり。
建設業・工事業

流しの排水口が詰まって流れにくかったが、一回通したら詰まりが無くなった。
買って良かった!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用方法を教えて下さい。
回答:
1.容器からケーブルを手で引っ張って伸ばして頂き、排水口の中に手で送り込んでください。
2.抵抗があるまで、管にケーブルを押し入れて下さい。
3.片手でグリップを持ち、片手でハンドルを持ちます。
 ケーブルに力を加えないで下さい。強すぎると、ケーブルに損傷を与えます。
4.ケーブルを巻き取る際にハンドルをお使いください。
5.管内がきれいになったら、ハンドルを回転しながら、収納して下さい。
2024-06-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする