GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の ワーキングウェア
GROW KICKS(グローキックス)の トップス
GROW KICKS(グローキックス)の 秋冬 トップス
スライダージャケット GKW-1911
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46446025
品番
GKW-1911
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすい肩およびソデの部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。ソデ部分ファスナー使用。
色
カーキ
サイズ
L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
用途
作業服
種別
長袖ジャケット