GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の ワーキングウェア
GROW KICKS(グローキックス)の ボトムス
GROW KICKS(グローキックス)の 秋冬 ボトムス
スライダーカーゴパンツ GKW-1913
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46446147
品番
GKW-1913
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすいヒザおよび股の部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。スソ部分ファスナー使用。
色
カーキ
サイズ
LL
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
用途
作業服
種別
カーゴパンツ