GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の ワーキングウェア
GROW KICKS(グローキックス)の ボトムス
GROW KICKS(グローキックス)の 秋冬 ボトムス
スライダーカーゴパンツ GKW-1913
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
カーキ
サイズ
4L
注文コード
46446165
品番
GKW-1913
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
色・サイズ
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
迷彩ジャガード織りの新感覚の現場服。のびのび(ストレッチ)。傷みやすいヒザおよび股の部分は二重格子で補強。実際に働かれているユーザー様のカッコ良いの意見を現実化。スソ部分ファスナー使用。
色
カーキ
サイズ
4L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
用途
作業服
種別
カーゴパンツ