- ホイッスル モノタロウ 46447346 - ホイッスル モノタロウ 46447346 - ホイッスル モノタロウ 46447346

ホイッスル

(37件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46447346 品番 -
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。

材質ABS 用途現場での警笛用として 付属品吊り下げひも 質量(g)約10
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※機械作業等での使用はしないでください。
※機器の種類によっては、笛本体やひもが巻き込まれてケガをするおそれがあります。
※ご使用後は、水などで洗って乾かしてから保管してください。

商品説明動画

【ホイッスル 】音あり動画! 商品紹介.
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
作業用安全ホイッスル
その他業種

配給の笛が踏んずけて壊れたので購入させていただきました。

2025-11-15
用途:
熊対策
農・林・水産業

いい音なります。イメージ通りの音です。値段も安いので複数購入しました。

2025-04-08
用途:
伐採時の合図
電気・ガス・熱供給・水道業

遠くまで音が届き、聞き取りやすく外作業に最適だと思います。

2024-12-19
用途:
緊急時の連絡用
その他業種

高齢者の枕元に置きました。
1Fで鳴らすと2Fまで聞こえました。
電源不要でベルが格安設置出来た印象です。

対象商品:
46447346
2025-10-07
用途:
防犯用
TOGA販売課 様 (その他業種)

購入しましたが、サイズがでかい。
普通のホイッスルの2倍の大きさ
ありました。残念

対象商品:
46447346
2024-03-26
用途:
現場の見張り
建設業・工事業

電子ホイッスル(52892709)の電池が切れた場合の予備としてセットにしています。

1人が参考にしています
対象商品:
46447346
2024-02-12
用途:
防災用
信愛接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

プラスチックでできてます。普通の息でちゃんと鳴ります

対象商品:
46447328
2023-09-10
用途:
災害時の緊急用などに
不動産業

実際の用途にはまだ使用していません(出来れば使用したくありません)が、試してみて非常に大きな音が出て安いですが良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする