レディス介護ジャケット半袖 085

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 46447355 品番 085-11
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シワになりにくく透けにくい、キレイ色のニット素材。

サックス 性別レディス サイズS 仕様両腰ポケット付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル:85、綿:15 肩幅(cm)38 袖丈(cm)22 着丈(cm)67 機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ 生地シルポート 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする