KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
レディス介護ジャケット半袖 085
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
サックス
サイズ
L
注文コード
46447373
品番
085-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
シワになりにくく透けにくい、キレイ色のニット素材。
色
サックス
性別
レディス
サイズ
L
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー仕様
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
73
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
11