KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
メンズ介護ジャケット半袖 090
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
46447504
品番
090-11
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
比翼ファスナーですっきり。
型くずれの心配はありません。
色
サックス
性別
メンズ
サイズ
LL
仕様
両腰ポケット付、比翼ファスナー
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
78
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
シルポート
色番
11