KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
スリーカラーポロシャツ 216
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
3L
注文コード
46447958
品番
216-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ビビッドなカラーブロックで印象はつらつ、気心地さらり。
色
ピンク
性別
男女兼用
サイズ
3L
仕様
両裾スリット入り、左胸にポケット付き
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
生地
綿混トリコット
色番
14