スリーカラーポロシャツ 216

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46448028 品番 216-18
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ビビッドなカラーブロックで印象はつらつ、気心地さらり。

ネイビー 性別男女兼用 サイズ3L 仕様両裾スリット入り、左胸にポケット付き 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)48 袖丈(cm)26 着丈(cm)76 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ 生地綿混トリコット 色番18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする