KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
スリーカラーポロシャツ 216
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46448098
品番
216-10
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ビビッドなカラーブロックで印象はつらつ、気心地さらり。
色
シロ
性別
男女兼用
サイズ
3L
仕様
両裾スリット入り、左胸にポケット付き
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
生地
綿混トリコット
色番
10