KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
兼用ポロシャツ長袖 231
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
イエロー
サイズ
M
注文コード
46448414
品番
231-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・サイズ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
きちんとした長袖は、機能素材で清潔に。
色
イエロー
性別
男女兼用
サイズ
M
仕様
左胸にポケット付き
胸囲(cm)
98
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
生地
裏綿カノコ
色番
24