兼用ポロシャツ半袖 232

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46448737 品番 232-23
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

爽やかな半袖は、優しい気心地。

ピンク 性別男女兼用 サイズ4L 仕様左胸にポケット付き、風通しの良い筒袖を採用。 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル:50、綿:50 肩幅(cm)52 袖丈(cm)26 着丈(cm)80 機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工 アズワン品番61-9859-20 生地裏綿カノコ 色番23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする