兼用ポロシャツ半袖 232

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー 注文コード46448834 品番232-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はなど39種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな半袖は、優しい気心地。

イエロー 性別男女兼用 サイズ3L 仕様左胸にポケット付き、風通しの良い筒袖を採用。 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル:50、綿:50 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)76 機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工 アズワン品番61-9859-32 生地裏綿カノコ 色番24

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46448834 232-24 26753168 232-24 ポロシャツ半袖 232 KAZEN ポロシャツ半袖 232 KAZEN 1枚 4,198 税込4,618 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする