KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
兼用ポロシャツ半袖 232
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46448843
品番
232-24
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
爽やかな半袖は、優しい気心地。
色
イエロー
性別
男女兼用
サイズ
4L
仕様
左胸にポケット付き、風通しの良い筒袖を採用。
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル:50、綿:50
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ、ナイスペック加工
アズワン品番
61-9859-33
生地
裏綿カノコ
色番
24