兼用ウォーターマジックTシャツ 233

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46449044 品番 233-87
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

汗をかいてもすぐ乾く。
スポーツ仕様のクールな気心地。

ミントグリーン 性別男女兼用 サイズLL 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 肩幅(cm)50 袖丈(cm)23 着丈(cm)74 機能吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9860-37 生地ウォーターマジックメッシュ 色番87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする