KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
兼用ウォーターマジックTシャツ 233
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46449087
品番
233-83
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
汗をかいてもすぐ乾く。
スポーツ仕様のクールな気心地。
色
ピンク
性別
男女兼用
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル:70、綿:30
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
71
機能
吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
61-9860-42
生地
ウォーターマジックメッシュ
色番
83