兼用ウォーターマジックTシャツ 233

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46449123 品番 233-88
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

汗をかいてもすぐ乾く。
スポーツ仕様のクールな気心地。

ネイビー 性別男女兼用 サイズM 胸囲(cm)98 混率(%)ポリエステル:70、綿:30 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 機能吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9860-59 生地ウォーターマジックメッシュ 色番88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする