ライン入りポロシャツ 236

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サックス サイズM 注文コード46449236 品番236-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は色・サイズなど63種類から選べます 他の種類を見る

印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。

サックス 性別男女兼用 サイズM 仕様左胸にポケット付き、両裾スリット入り 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9860-78 生地綿混トリコット 色番1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46449236 236-01 26751987 236-01 ライン入ポロシャツ 236 KAZEN ライン入ポロシャツ 236 KAZEN 1枚 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする