KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ライン入りポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
サイズ
S
注文コード
46449367
品番
236-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色・サイズ
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。
色
ピンク
性別
男女兼用
サイズ
S
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
61-9860-85
生地
綿混トリコット
色番
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46449367
236-03
26752057
236-03
ライン入ポロシャツ 236
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました