3/22より値下げ!現場を応援
KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ライン入りポロシャツ 236
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46449428
品番
236-04
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,698
バスケットに入れる
印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。
色
オレンジレッド
性別
男女兼用
サイズ
SS
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
63
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
63-4095-34
生地
綿混トリコット
色番
4