3/22より値下げ!現場を応援

ライン入りポロシャツ 236

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46449656 品番 236-10
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

印象も気分も引き締まる配色ラインポロは9色のラインナップ。

ホワイト 性別男女兼用 サイズM 仕様左胸にポケット付き、両裾スリット入り 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)69 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ アズワン品番63-4095-44 生地綿混トリコット 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする