KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ポロシャツ半袖 237
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全77種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46449857
品番
237-03
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
きれい色のバリエーションでポロのおしゃれが広がります。
色
コーラルピンク
性別
男女兼用
サイズ
S
仕様
左胸にポケット付き、両裾スリット入り
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル:90、綿:10
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
65
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
アズワン品番
63-4095-59
生地
綿混トリコット
色番
3