ポロシャツ半袖 237

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ミントグリーン サイズS 注文コード46450207 品番237-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズなど77種類から選べます 他の種類を見る

きれい色のバリエーションでポロのおしゃれが広がります。

ミントグリーン 性別男女兼用 サイズS 仕様左胸にポケット付き、両裾スリット入り 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル:90、綿:10 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)65 機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ アズワン品番61-9861-34 生地綿混トリコット 色番22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46450207 237-22 26752477 237-22 ポロシャツ半袖 237 KAZEN ポロシャツ半袖 237 KAZEN 1枚 3,500 税込3,850 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする