KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ブルゾン 238
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46450636
品番
238-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
すっきりスマート。動きもスムーズ。
裏側コットンで肌ざわりもやわらか。
左胸に2段ポケット、両腰にポケット付き。
上下どちらにも開けられる逆開ファスナー仕様。
中の物が落ちにくいポケット口デザイン。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
M
仕様
総ゴム、ウエストひも入り、両脇・左腿にポケット付
胸囲(cm)
115
混率(%)
ポリエステル:75、綿:25
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
機能
工業洗濯可、抗菌防臭加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ
生地
綿混トリコット
色番
18