KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ケアジャケット 242
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46450724
品番
242-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
S
仕様
両腰にポケット付き
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル:95、綿:5
着丈(cm)
69
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
裄丈(cm)
77
アズワン品番
61-9862-91
生地
サニターEX防縮ニット
色番
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46450724
242-11
26754893
242-11
ケアジャケット 242
KAZEN
1枚
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました