KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの トップス 介護従事者用
ケアジャケット 242
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
46450758
品番
242-11
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
LL
仕様
両腰にポケット付き
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル:95、綿:5
着丈(cm)
75
機能
制菌加工、吸汗性、ストレッチ
裄丈(cm)
86
生地
サニターEX防縮ニット
色番
11