ケアジャケット 242

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード46450767 品番242-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

リハビリテーションや運動療法など、どんな動きにもフィットするジャージスタイル。

ネイビー 性別男女兼用 サイズ3L 仕様両腰にポケット付き 胸囲(cm)128 混率(%)ポリエステル:95、綿:5 着丈(cm)77 機能制菌加工、吸汗性、ストレッチ 裄丈(cm)89 アズワン品番61-9862-95 生地サニターEX防縮ニット 色番11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46450767 242-11 26754936 242-11 ケアジャケット 242 KAZEN ケアジャケット 242 KAZEN 1枚 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする