omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
注文コード
46450887
品番
E3ZM-CD82-2M
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
拡散反射形
検出対象
白画用紙
検出距離(mm)
1000(白画用紙300×300)
接続方式
コード引き出しタイプ
保護構造
IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K
検出距離
白画用紙300×300mm: 1m
光源
赤外発光ダイオード (870 nm)
光色
赤外線
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(860nm)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。