E3ZM-CD82-5M 耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン) 46450896 E3ZM-CD82-5M 耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C omron(オムロン) 46450896

耐油・堅牢・小型光電センサ(拡散反射形) E3ZM-C

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式拡散反射形 注文コード46450896 品番E3ZM-CD82-5M
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は検出方式など7種類から選べます 他の種類を見る

自動車・工作機業界向け光電センサ
耐油・堅牢性に優れたステンレスボディ

備考都度納期確認 種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 検出方式拡散反射形 検出対象白画用紙 検出距離(mm)1000(白画用紙300×300) 接続方式コード引き出しタイプ 保護構造IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、DIN40050-9規格 IP69K 検出距離白画用紙300×300mm: 1m 光源赤外発光ダイオード (870 nm) 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする