種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状円
コード長さ(m)2
検出方式BGS反射形(距離固定)
検出距離(mm)10〜100(白画用紙100×100)
検出対象白画用紙
接続方式コード引き出しタイプ
質量(g)約90(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
材質(シール)フッ素ゴム
材質(ケース)SUS316L
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)耐油塩化ビニル
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下
反射率特性(白黒誤差)検出距離の5%以下
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)
応差検出距離の3%以下
光色赤
出力形式NPN
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)650
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
スポット径(Φmm)投光:4(検出距離100mm時)
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下