KAZEN
レディススラックス 269
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
46450977
品番
269-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
キレイ色のニット素材パンツ。
色
ピンク
性別
レディス
サイズ
M
股下(cm)
77(フリー)
仕様
ノータック、後ろゴム、ポケットなし、脇ファスナー仕様
混率(%)
ポリエステル:85、綿:15
機能
工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリム
ヒップ(cm)
94
生地
シルポート
色番
13
ワタリ(cm)
30
適応ウエスト(cm)
61~70