269-13 レディススラックス 269 KAZEN 46451029

レディススラックス 269

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード46451029品番269-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200

キレイ色のニット素材パンツ。

ピンク性別レディスサイズ5L股下(cm)77(フリー)仕様ノータック、後ろゴム、ポケットなし、脇ファスナー仕様混率(%)ポリエステル:85、綿:15機能工業洗濯可、制菌加工、スケ防止、吸汗性、制電、ストレッチ、スリムヒップ(cm)131生地シルポート色番13ワタリ(cm)42適応ウエスト(cm)92~106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする