種類アンプ内蔵型
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
ヘッド形状-
コード長さ(m)-
検出方式BGS反射形
検出距離(mm)10〜100(白画用紙100×100)
検出対象白画用紙
接続方式-
質量(g)-
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K/JEM規格 IP67
材質(シール)-
材質(ケース)-
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下) オープンコレクタ出力
消費電流(mA)25以下
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(ケーブル)-
保護回路-
材質(レンズ)-
使用周囲照度(Lx)-
反射率特性(白黒誤差)-
表示灯-
応差-
出力形式PNP
耐電圧(V/min)-
発光波長(nm)-
光源(発光波長)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz-
スポット径(Φmm)-
応答時間(ms)-