E3ZM-CR66 耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン) 46451124 E3ZM-CR66 耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C omron(オムロン) 46451124

耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式回帰反射形 コード長さ(m)- 注文コード46451124 品番E3ZM-CR66
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は検出方式・コード長さなど8種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 種類アンプ内蔵型 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%含む ヘッド形状- コード長さ(m)- 検出方式回帰反射形 接続方式- 質量(g)- 保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K/JEM規格 IP67 標準検出物体(mm)- 材質(ケース)- 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下) オープンコレクタ出力 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜55、保存時:-40〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)- 保護回路- 材質(レンズ)- 検出距離(m)0.1〜4(形E39-R1S使用時) 使用周囲照度(Lx)- 感度調整- 指向角(°)- 表示灯- 出力形式NPN 耐電圧(V/min)- 発光波長(nm)- 光源(発光波長)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用周囲湿度(%RH)動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz- 応答時間(ms)-
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする