イージーパンツ 825

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46451187 品番825-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ひんやり触感の高機能素材を使った、膝をラクに動かせるイージーパンツ。
立体カッティングにより屈伸もラクラク。

ネイビー 性別男女兼用 サイズM 股下(cm)76 仕様ウエスト総ゴム(スピンドル入り)、両脇・後ろポケット付 混率(%)ポリエステル:60、綿:35、他:5 機能工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電 ヒップ(cm)108 アズワン品番61-9890-67 生地アクアクール 色番98 適応ウエスト(cm)68〜78

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46451187 825-98 26759547 825-98 イージーパンツ 825 KAZEN イージーパンツ 825 KAZEN 1枚 5,198 税込5,718 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする