KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
イージーパンツ 825
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46451205
品番
825-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ひんやり触感の高機能素材を使った、膝をラクに動かせるイージーパンツ。
立体カッティングにより屈伸もラクラク。
色
ネイビー
性別
男女兼用
サイズ
LL
股下(cm)
79
仕様
ウエスト総ゴム(スピンドル入り)、両脇・後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:60、綿:35、他:5
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電
ヒップ(cm)
122
アズワン品番
61-9890-69
生地
アクアクール
色番
98
適応ウエスト(cm)
84〜94
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46451205
825-98
26759565
825-98
イージーパンツ 825
KAZEN
1枚
¥
5,198
税込
¥
5,718
注文コードが変更になりました