KAZEN
KAZENの 衣服関連
KAZENの 介護従事者用ユニフォーム
KAZENの ボトムス 介護従事者用
イージーパンツ 825
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46451248
品番
825-96
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
ひんやり触感の高機能素材を使った、膝をラクに動かせるイージーパンツ。
立体カッティングにより屈伸もラクラク。
色
グレー
性別
男女兼用
サイズ
M
股下(cm)
76
仕様
ウエスト総ゴム(スピンドル入り)、両脇・後ろポケット付
混率(%)
ポリエステル:60、綿:35、他:5
機能
工業洗濯可、制菌加工、吸汗性、制電
ヒップ(cm)
108
生地
アクアクール
色番
96
適応ウエスト(cm)
68〜78