画像準備中

耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式透過型 コード長さ(m)2 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 注文コード46451307 品番E3ZM-CT81-L-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は検出方式・コード長さ・保護構造など26種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ内蔵型 ヘッド形状 コード長さ(m)2 検出方式透過型 検出対象不透明体 検出距離(mm)15000 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 感度調整単回転ボリウム 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード (870nm) 検出光拡散光

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする