omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
透過型
コード長さ(m)
0.3
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
注文コード
46451316
品番
E3ZM-CT81-M1TJ-0.3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
検出方式・コード長さ・保護構造
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
コード長さ(m)
0.3
検出方式
透過型
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
15000
保護構造
IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
感度調整
単回転ボリウム
光色
赤外線
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード (870nm)
検出光
拡散光